Schneider - CVS/NSX 630A beépítőkészlet szerelőlap és homloklap-fekvő beép-maratott (Szé) 500 mm (Ma) 300 mm SN180679 - SZMT22251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768345
Sonepar cikkszám
SN180679
Gyártói cikkszám
SZMT22251
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT22251
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Mélység:
115 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
CVS/NSX 630A beépítőkészlet szerelőlap és homloklap-fekvő beép-maratott (Szé) 500 mm (Ma) 300 mm