Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CVS800N 50kA 3P ETS2.0 SN198395 - E080N320FM

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CVS800N 50kA 3P ETS2.0 SN198395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 800 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 320-800 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

845 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606487182191

Sonepar cikkszám

SN198395

Gyártói cikkszám

E080N320FM

Gyártói típuskód

E080N320FM

Névleges tartós áram (Iu):

800 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Névleges feszültség:

440-440 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

320-800 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1200-8000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

15 W

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Az EasyPact CVS 800 A-es egy öntöttházas megszakító villamoshálózat-védelmi alkalmazásokhoz. 50kA megszakítóképesség 415 V~ esetén. Ez egy 3 pólusú készülék, előre szerelt 800 A-es (50 ?-on) kioldó egységgel. Hosszú idejű védelmet biztosít 9 fokozatban állítható késleltetéssel, szivárgó-áram védelmi funkciókat nem tartalmaz. Szerelhető hátlapi rögzítéssel. Ez a változat a következő befoglaló méretekkel rendelkezik: 210mm (szélesség), 327mm (magasság) és 147mm (mélység). Több szabványnak is megfelel (MSZ EN 60947-6/CCC/CE/CB).