Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - D01 bizt szakaszoló 1pol+N 16A SN078037 - MGN01616

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - D01 bizt szakaszoló 1pol+N 16A SN078037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480518102

Sonepar cikkszám

SN078037

Gyártói cikkszám

MGN01616

Gyártói típuskód

Acti9 MGN01616

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

43 mm

D01 bizt szakaszoló 1pol+N 16A