Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - D02 bizt szakaszoló 1pol 63A IP20 GT93690 - MGN02163

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - D02 bizt szakaszoló 1pol 63A IP20 GT93690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480518157

Sonepar cikkszám

GT93690

Gyártói cikkszám

MGN02163

Gyártói típuskód

Acti9 MGN02163

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1.5

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

43 mm

D02 bizt szakaszoló 1pol 63A IP20