Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - D02 bizt szakaszoló 2pol 63A IP20 SN016666 - MGN02263

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - D02 bizt szakaszoló 2pol 63A IP20 SN016666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480518164

Sonepar cikkszám

SN016666

Gyártói cikkszám

MGN02263

Gyártói típuskód

Acti9 MGN02263

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

43 mm

D02 bizt szakaszoló 2pol 63A IP20