Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - D02 bizt szakaszoló 3pol 63A IP20 GT84799 - MGN02363

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - D02 bizt szakaszoló 3pol 63A IP20 GT84799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480518171

Sonepar cikkszám

GT84799

Gyártói cikkszám

MGN02363

Gyártói típuskód

Acti9 MGN02363

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

4.5

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

43 mm

Ez a termék egy Acti9 D02 kisfeszültségű, dugaszolható olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló. Ez egy 3P készülék, 3 védett pólussal, névleges áramerőssége 63A. Szervizszektor és ipari alkalmazások esetén használatos. Az elektromos élettartam akár 1500 ciklus is lehet. A mechanikai élettartam 8500 ciklus. Az Ue névleges üzemi feszültsége 230 V~ vagy 400 V~. Az Ui névleges szigetelési feszültség 400 V~. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. A méret (szélesség) 81mm × (magasság) 88mm × (mélység) 68mm. IP20 fokozatú védettséggel rendelkezik a csatlakozóin, a moduláris szekrényben IP40-es védettséggel rendelkezik. Az üzemi hőmérséklet -5°C és +40°C között van. Tárolási hőmérséklet -25°C és +55°C között van. Ez a termék megfelel az IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-1 és IEC/EN 60269-1 szabványoknak.