Schneider - D40A-D65A kétirányú csúcskorlátozó dióda 251V to 440V AC/DC SX006604 - LAD4T3R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 251-440 V
Üzemi feszültség DC - 251-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118341395
Sonepar cikkszám
SX006604
Gyártói cikkszám
LAD4T3R
Gyártói típuskód
LAD4T3R
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
251-440 V
Üzemi feszültség DC:
251-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
251-440 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - D40A-D65A kétirányú csúcskorlátozó dióda 251V to 440V AC/DC