Schneider - D40A-D65A kétirányú csúcskorlátozó dióda 25V to 72V AC/DC SX006605 - LAD4T3S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 25-72 V
Üzemi feszültség DC - 25-72 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119410250
Sonepar cikkszám
SX006605
Gyártói cikkszám
LAD4T3S
Gyártói típuskód
LAD4T3S
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
25-72 V
Üzemi feszültség DC:
25-72 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
25-72 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - D40A-D65A kétirányú csúcskorlátozó dióda 25V to 72V AC/DC