Schneider - D40A-D65A kétirányú csúcskorlátozó dióda 73V to 125V AC/DC SX006603 - LAD4T3G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 73-125 V
Üzemi feszültség DC - 73-125 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119410267
Sonepar cikkszám
SX006603
Gyártói cikkszám
LAD4T3G
Gyártói típuskód
LAD4T3G
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
73-125 V
Üzemi feszültség DC:
73-125 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
73-125 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - D40A-D65A kétirányú csúcskorlátozó dióda 73V to 125V AC/DC