Schneider - D40A-D65A kétirányú csúcskorlátozó dióda up to 24V AC/DC SX006602 - LAD4T3B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-24 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119410243
Sonepar cikkszám
SX006602
Gyártói cikkszám
LAD4T3B
Gyártói típuskód
LAD4T3B
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-24 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024