Schneider - D40A-D65A túlfeszültség csökkentő dióda 24…250V DC SX006598 - LAD4D3U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 24-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119410236
Sonepar cikkszám
SX006598
Gyártói cikkszám
LAD4D3U
Gyártói típuskód
LAD4D3U
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
24-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024