Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - D40A-D65A túlfeszültség csökkentő RC 24…48V SX006599 - LAD4RC3E

MásolásMásolás
Schneider - D40A-D65A túlfeszültség csökkentő RC 24…48V SX006599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Funkció - RC-elem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119410168

Sonepar cikkszám

SX006599

Gyártói cikkszám

LAD4RC3E

Gyártói típuskód

LAD4RC3E

Funkció:

RC-elem

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-48 V

Üzemi feszültség DC:

24-48 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-48 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024