Nem visszaküldhető

Schneider - D40A-D65A túlfeszültség csökkentő RC 380…415V SX006601 - LAD4RC3N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - D40A-D65A túlfeszültség csökkentő RC 380…415V SX006601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - RC-elem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 380-415 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119410199

Sonepar cikkszám

SX006601

Gyártói cikkszám

LAD4RC3N

Gyártói típuskód

LAD4RC3N

Funkció:

RC-elem

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

380-415 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

380-415 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - D40A-D65A túlfeszültség csökkentő RC 380…415V