Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - D40A-D65A túlfeszültség csökkentő RC 50…127V SX006600 - LAD4RC3G

MásolásMásolás
Schneider - D40A-D65A túlfeszültség csökkentő RC 50…127V SX006600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - RC-elem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 50-127 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119410175

Sonepar cikkszám

SX006600

Gyártói cikkszám

LAD4RC3G

Gyártói típuskód

LAD4RC3G

Funkció:

RC-elem

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

50-127 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

50-127 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - D40A-D65A túlfeszültség csökkentő RC 50…127V