Schneider - D40A-D65A varisztor 50…127V AC/DC SX006606 - LAD4V3G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 50-127 V
Üzemi feszültség DC - 50-127 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119410212
Sonepar cikkszám
SX006606
Gyártói cikkszám
LAD4V3G
Gyártói típuskód
LAD4V3G
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
50-127 V
Üzemi feszültség DC:
50-127 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
50-127 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - D40A-D65A varisztor 50…127V AC/DC