Schneider - Darukapcsoló 1z+1ny nyomó érintkező elem GT29623 - XACS4151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - padlórögzítés
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29623
Gyártói cikkszám
XACS4151
Gyártói típuskód
XACS4151
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
padlórögzítés
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Rugóvisszat. érintkezőblokk, 1 NC+1 NO, alapra szerelt. termékcsalád: Harmony XAC - termék vagy komponens típusa: érintkezőtömb - komponens neve: XACS - villamos áramkör típusa: vezérlő áramkör - érintkező tömb típus: egyszeres - kezelő típusa: húzórugó -