Nem visszaküldhető

Schneider - Darukapcsoló alsó rögzítő gyűrű G41839 - XACA971

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló alsó rögzítő gyűrű G41839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110645224

Sonepar cikkszám

G41839

Gyártói cikkszám

XACA971

Gyártói típuskód

Harmony XACA971

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024