Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló címke 'előre' G66425 - ZB2BY4963

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló címke 'előre' G66425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - előre

  • Felirat nyelve - angol

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110615258

Sonepar cikkszám

G66425

Gyártói cikkszám

ZB2BY4963

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BY4963

Nyomtatott felirat:

előre

Felirat nyelve:

angol

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

30 mm

Darukapcsoló címke 'előre'