Schneider - Darukapcsoló címke 'hátra' G66426 - ZB2BY2966
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vissza, hátra
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110615098
Sonepar cikkszám
G66426
Gyártói cikkszám
ZB2BY2966
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY2966
Nyomtatott felirat:
vissza, hátra
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Darukapcsoló címke 'hátra'