Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló címke 'hátra' GT19635 - ZB2BY2968

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló címke 'hátra' GT19635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vissza, hátra

  • Felirat nyelve - angol

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110615159

Sonepar cikkszám

GT19635

Gyártói cikkszám

ZB2BY2968

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BY2968

Nyomtatott felirat:

vissza, hátra

Felirat nyelve:

angol

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Darukapcsoló címke 'hátra'