Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló címke MARCHE GT70192 - ZB2BY4980

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló címke MARCHE GT70192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - I

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110615319

Sonepar cikkszám

GT70192

Gyártói cikkszám

ZB2BY4980

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BY4980

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

I

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

30 mm

Darukapcsoló címke MARCHE