Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló dupla érintkező elem 6z 3kW G20076 - XESD2201

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló dupla érintkező elem 6z 3kW G20076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható és integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110644005

Sonepar cikkszám

G20076

Gyártói cikkszám

XESD2201

Gyártói típuskód

Harmony XESD2201

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024