Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló érintkező elem 1z+1ny+1z késleltetett 012218 - XENG1191

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló érintkező elem 1z+1ny+1z késleltetett 012218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható és integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110645705

Sonepar cikkszám

012218

Gyártói cikkszám

XENG1191

Gyártói típuskód

Harmony XENG1191

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

A Harmony XAC, érintkezőblokk csavaros sorkapcsokat használ, és 2 x NO + 1 x NC érintkezővel rendelkezik. Az érintkezőblokk lehetővé teszi a nyomógombok és választókapcsolók gyors és egyszerű cseréjét és konfigurálását. Könnyen felszerelhető és cserélhető az XACM és XACB típusú függő vezérlőállomásokon. Egyszerű csavaros sorkapcsokkal csatlakozik a vezérlő áramkörökhöz. IP20-as védelmi indexének köszönhetően megvédi a gépkezelőket a feszültség alatt álló áramkörökkel való váratlan érintkezéstől. A blokk oldalán jól láthatóan fel van címkézve az érintkező bekötése és a sorkapcsok elnevezése. A rezgésálló csavaros sorkapcsok biztosítják a magas rezgésállóságot, így a termék alkalmas a nagy igénybevételű gépekre történő telepítésre.