Schneider - Darukapcsoló érintkező elem GT78058 - XENT2991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110470796
Sonepar cikkszám
GT78058
Gyártói cikkszám
XENT2991
Gyártói típuskód
XENT2991
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Darukapcsoló érintkező elem