Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló ház 12férőhelyes IP65 GT29610 - XACB1215

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló ház 12férőhelyes IP65 GT29610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 12

  • Nyílás belső átmérője - 35 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház felső részének színe - sárga

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110665611

Sonepar cikkszám

GT29610

Gyártói cikkszám

XACB1215

Gyártói típuskód

Harmony XACB1215

Parancshelyek száma:

12

Nyílás belső átmérője:

35 mm

Védettség (IP):

IP65

Ház felső részének színe:

sárga

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas főáramkörökhöz:

Igen

Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024