Schneider - Darukapcsoló ház 2 férőhelyes IP65 B01200005432400 - XACB021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Nyílás belső átmérője - 22 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110640588
Sonepar cikkszám
B01200005432400
Gyártói cikkszám
XACB021
Gyártói típuskód
Harmony XACB021
Parancshelyek száma:
2
Nyílás belső átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Igen
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Darukapcsoló ház 2 férőhelyes IP65