Schneider - Darukapcsoló ház 2 férőhelyes IP65 SN024022 - XACA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Nyílás belső átmérője - 26 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110645040
Sonepar cikkszám
SN024022
Gyártói cikkszám
XACA02
Gyártói típuskód
Harmony XACA02
Parancshelyek száma:
2
Nyílás belső átmérője:
26 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Nem
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024