Schneider - Darukapcsoló ház 3 férőhelyes IP65 G20582 - XACA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Nyílás belső átmérője - 26 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110426793
Sonepar cikkszám
G20582
Gyártói cikkszám
XACA03
Gyártói típuskód
Harmony XACA03
Parancshelyek száma:
3
Nyílás belső átmérője:
26 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Nem
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024