Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló ház 3 férőhelyes IP65 GT16972 - XACB030

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló ház 3 férőhelyes IP65 GT16972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 3

  • Nyílás belső átmérője - 13 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház felső részének színe - sárga

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110470673

Sonepar cikkszám

GT16972

Gyártói cikkszám

XACB030

Gyártói típuskód

Harmony XACB030

Parancshelyek száma:

3

Nyílás belső átmérője:

13 mm

Védettség (IP):

IP65

Ház felső részének színe:

sárga

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas főáramkörökhöz:

Igen

Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024