Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló ház 4 férőhelyes IP65 G14150 - XACB04

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló ház 4 férőhelyes IP65 G14150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 4

  • Nyílás belső átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház felső részének színe - sárga

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110640502

Sonepar cikkszám

G14150

Gyártói cikkszám

XACB04

Gyártói típuskód

Harmony XACB04

Parancshelyek száma:

4

Nyílás belső átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP65

Ház felső részének színe:

sárga

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas főáramkörökhöz:

Igen

Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024