Schneider - Darukapcsoló ház 5 férőhelyes IP65 G36054 - XACA05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 5
Nyílás belső átmérője - 26 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110835670
Sonepar cikkszám
G36054
Gyártói cikkszám
XACA05
Gyártói típuskód
Harmony XACA05
Parancshelyek száma:
5
Nyílás belső átmérője:
26 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Nem
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024