Schneider - Darukapcsoló ház 6 férőhelyes IP65 009548 - XACA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Nyílás belső átmérője - 26 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110645064
Sonepar cikkszám
009548
Gyártói cikkszám
XACA06
Gyártói típuskód
Harmony XACA06
Parancshelyek száma:
6
Nyílás belső átmérője:
26 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Nem
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024