Schneider - Darukapcsoló ház 6 férőhelyes IP65 G66416 - XACB06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Nyílás belső átmérője - 22 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110640526
Sonepar cikkszám
G66416
Gyártói cikkszám
XACB06
Gyártói típuskód
Harmony XACB06
Parancshelyek száma:
6
Nyílás belső átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Igen
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024