Schneider - Darukapcsoló ház 6 férőhelyes IP65 GT94763 - XACB061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Nyílás belső átmérője - 22 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110640625
Sonepar cikkszám
GT94763
Gyártói cikkszám
XACB061
Gyártói típuskód
Harmony XACB061
Parancshelyek száma:
6
Nyílás belső átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Igen
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Ezt a sárga színű, üres függőállomást vezérlő- vagy tápáramkörökhöz általános célú alkalmazásokhoz tervezték. Kialakításának köszönhetően egyszerű és intuitív, ugyanakkor a kezelő számára nagyon kényelmes a használata. Üvegerősítésű poliészter házból áll, 6 függőleges nyílással, 22 mm átmérővel és 40 mm-es kezelői kivágások középpontjával. Ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló az IP65-nek köszönhetően. A függőállomás alján nincs kivágás. Ez a robusztus függő vezérlőállomás megfelel az IEC szabványok biztonsági követelményeinek. Az üres burkolat kábelvédő hüvelyt, 6 kivágást és sárga, üveggel erősített poliészter burkolatot tartalmaz.