Schneider - Darukapcsoló ház 6 férőhelyes IP65 GT97186 - XACB0615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Nyílás belső átmérője - 35 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110354263
Sonepar cikkszám
GT97186
Gyártói cikkszám
XACB0615
Gyártói típuskód
XACB0615
Parancshelyek száma:
6
Nyílás belső átmérője:
35 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Igen
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Darukapcsoló ház 6 férőhelyes