Schneider - Darukapcsoló jelzőlámpa aljzat G25321 - ZB2BV006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-400 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 110-400 V
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110645385
Sonepar cikkszám
G25321
Gyártói cikkszám
ZB2BV006
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BV006
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-400 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
110-400 V
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-400 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
izzólámpa
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem