Schneider - Darukapcsoló kábelrögzítő rögzítő elem GT13398 - XACB960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - egyéb
Halogénmentes - Igen
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110642063
Sonepar cikkszám
GT13398
Gyártói cikkszám
XACB960
Gyártói típuskód
Harmony XACB960
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Szalagáru:
Nem
Anyag:
egyéb
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024