Schneider - Darukapcsoló kezelőkar 2 irányú visszaugró 22mm IP66 SN024021 - XD2PA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 2
Joystick-hossz - 79 mm
Kapcsolóállások száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110611601
Sonepar cikkszám
SN024021
Gyártói cikkszám
XD2PA22
Gyártói típuskód
Harmony XD2PA22
Működtető irányok száma:
2
Joystick-hossz:
79 mm
Kapcsolóállások száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
1
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb