Schneider - Darukapcsoló kezelőkar 4 irányú IP66 GT04830 - XD2PA24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 4
Joystick-hossz - 79 mm
Kapcsolóállások száma - 4
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110611625
Sonepar cikkszám
GT04830
Gyártói cikkszám
XD2PA24
Gyártói típuskód
Harmony XD2PA24
Működtető irányok száma:
4
Joystick-hossz:
79 mm
Kapcsolóállások száma:
4
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
1
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb