Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 1z+1ny kétirányú+ 1ny vészg IP65 G03616 - XACD22A0105

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 1z+1ny  kétirányú+ 1ny vészg IP65 G03616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Sebességek száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni

  • Védettség (NEMA) - 13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110655933

Sonepar cikkszám

G03616

Gyártói cikkszám

XACD22A0105

Gyártói típuskód

Harmony XACD22A0105

Parancshelyek száma:

2

Sebességek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Végrehajtható mozgások típusa:

támogatni-emelni

Védettség (NEMA):

13

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

1.2 A

Védettség (IP):

IP65

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

82 mm

Magasság:

300.5 mm

Mélység:

101 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024