Schneider - Darukapcsoló komplett 1z+1z fokozatt+1ny vészgomb. IP65 G03618 - XACD22A1231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Sebességek száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110655964
Sonepar cikkszám
G03618
Gyártói cikkszám
XACD22A1231
Gyártói típuskód
XACD22A01231
Parancshelyek száma:
2
Sebességek száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
82 mm
Magasság:
300.5 mm
Mélység:
101 mm
Függő állomás XAC-D, 1 lengőkar 1 vészleállító. termékcsalád: Harmony XAC - termék vagy komponens típusa: felfüggesztett vezérlő állomás. Előnyök : Függőkapcsolók biztos megoldás emelőgépekhez. A gépi anyagmozgatáshoz készült, rendkívül tartós függőkapcso