Schneider - Darukapcsoló komplett 2 sebességes IP65 SN087045 - XACA2914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Végrehajtható mozgások típusa - emelés
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110891393
Sonepar cikkszám
SN087045
Gyártói cikkszám
XACA2914
Gyártói típuskód
XACA2914
Parancshelyek száma:
2
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Végrehajtható mozgások típusa:
emelés
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
80 mm
Magasság:
314 mm
Mélység:
107 mm
Darukapcsoló komplett 2 sebességes