Schneider - Darukapcsoló komplett 2nyomó+vészgomb IP65 SN024014 - XACB3291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Sebességek száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110470772
Sonepar cikkszám
SN024014
Gyártói cikkszám
XACB3291
Gyártói típuskód
Harmony XACB3291
Parancshelyek száma:
2
Sebességek száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
0 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
85 mm
Magasság:
265 mm
Mélység:
74.5 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024