Schneider - Darukapcsoló komplett 2z+2ny+vészgomb mech retesz IP65 G03604 - XACA2053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Végrehajtható mozgások típusa - emelés
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110558814
Sonepar cikkszám
G03604
Gyártói cikkszám
XACA2053
Gyártói típuskód
Harmony XACA2053
Parancshelyek száma:
2
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Végrehajtható mozgások típusa:
emelés
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
52 mm
Magasság:
295 mm
Mélység:
101 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024