Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 2z 2pol 2,2 kW IP65 SN087239 - XACB2191

MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 2z 2pol  2,2 kW IP65 SN087239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 2

  • Sebességek száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni

  • Védettség (NEMA) - 13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110740172

Sonepar cikkszám

SN087239

Gyártói cikkszám

XACB2191

Gyártói típuskód

XACB2191

Parancshelyek száma:

2

Sebességek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Végrehajtható mozgások típusa:

támogatni-emelni

Védettség (NEMA):

13

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

0 A

Védettség (IP):

IP65

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

85 mm

Magasság:

265 mm

Mélység:

74.5 mm

Darukapcsoló komplett 2z 2pol 2,2 kW