Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 2z 2pol 2z fokozat 2,2kW IP65 G22954 - XACB229

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 2z  2pol 2z fokozat 2,2kW IP65 G22954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Sebességek száma - 2

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Végrehajtható mozgások típusa - egyéb

  • Védettség (NEMA) - 13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110325812

Sonepar cikkszám

G22954

Gyártói cikkszám

XACB229

Gyártói típuskód

Harmony XACB229

Parancshelyek száma:

2

Sebességek száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Végrehajtható mozgások típusa:

egyéb

Védettség (NEMA):

13

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

0 A

Védettség (IP):

IP65

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

85 mm

Magasság:

265 mm

Mélység:

74.5 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024