Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 2z+2z fokozat+gumisapka2 IP65 G03611 - XACA217

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 2z+2z fokozat+gumisapka2 IP65 G03611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Sebességek száma - 2

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Végrehajtható mozgások típusa - emelés

  • Védettség (NEMA) - 13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110644852

Sonepar cikkszám

G03611

Gyártói cikkszám

XACA217

Gyártói típuskód

Harmony XACA217

Parancshelyek száma:

2

Sebességek száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Végrehajtható mozgások típusa:

emelés

Védettség (NEMA):

13

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

1.2 A

Védettség (IP):

IP65

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

52 mm

Magasság:

295 mm

Mélység:

71 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024