Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 2z+2z fokozat+vészgomb mech IP65 G51119 - XACA2074

MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 2z+2z fokozat+vészgomb mech IP65 G51119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 2

  • Sebességek száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Végrehajtható mozgások típusa - emelés

  • Védettség (NEMA) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110559248

Sonepar cikkszám

G51119

Gyártói cikkszám

XACA2074

Gyártói típuskód

XACA2074

Parancshelyek száma:

2

Sebességek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Végrehajtható mozgások típusa:

emelés

Védettség (NEMA):

egyéb

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

1.2 A

Védettség (IP):

IP65

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

50 mm

Magasság:

60 mm

Mélység:

276 mm

Darukapcsoló komplett 2z+2z fokozat+vészgomb mech