Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 2z 3pol 3 kW IP65 G03652 - XACB220

MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 2z 3pol  3 kW IP65 G03652

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 2

  • Sebességek száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni

  • Védettség (NEMA) - 13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110636161

Sonepar cikkszám

G03652

Gyártói cikkszám

XACB220

Gyártói típuskód

Harmony XACB220

Parancshelyek száma:

2

Sebességek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Végrehajtható mozgások típusa:

támogatni-emelni

Védettség (NEMA):

13

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

0 A

Védettség (IP):

IP65

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

85 mm

Magasság:

265 mm

Mélység:

74.5 mm

Ez a Harmony XACB220, függőállomás ideális az egysebességes emelőberendezések vezérlésére. Ez a pisztolymarkolat alakú függő vezérlőállomás ideális a mechanikus kezelési alkalmazások nehéz munkakesztyűvel történő közvetlen vezérléséhez. Egysebességes alkalmazásokhoz tervezték. A 2 nyomógomb lehetővé teszi a lassú sebességű működtetés (emelés és leengedés) pontos vezérlését. Ergonomikus pisztolymarkolata lehetővé teszi az emelő és daru egykezes vezérlését. Ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló az IP65-nek köszönhetően, így ideális a zord környezetben való működéshez. A függőállomás védőkábelhüvellyel, 2 mechanikusan reteszelt nyomógombbal és sárga, üveggel erősített poliészter burkolattal rendelkezik. Olyan alkalmazásokra szánták, mint a fejes daruk, toronydaruk, fix emelők és gerendás emelők.