Schneider - Darukapcsoló komplett 2z 3pol+3ny vészgomb 3 kW IP65 G03654 - XACB3201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110470758
Sonepar cikkszám
G03654
Gyártói cikkszám
XACB3201
Gyártói típuskód
Harmony XACB3201
Parancshelyek száma:
2
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
egyéb
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
0 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
80 mm
Magasság:
380 mm
Mélység:
90 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024